Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB Engadin Zugmodell Vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB Engadin Zugmodell Vormontiert
LGB Engadin Zugmodell Vormontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108207392
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L26275
EAN/GTIN:
     4011525262756
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Die Nr. 5 mit dem Namen „Engadin“ wurde 1889 gebaut und im Netz der RhB eingesetzt. Bedingt durch die Beschaffung stärkerer Dampfloks und die frühe Elektrifizierung des Netzes waren diese kleinen Loks schon bald überflüssig, so dass die Nr. 5 bereits 1917 ausgemustert und nach Luxemburg verkauft wurde, wo sie die Nummer „S6“ erhielt. 1943 erhielt sie – nach der Übernahme durch die DRG – die Nummer 99 273. Nach 1945 fuhr sie bei der Luxemburger Staatsbahn unter der Nummer 353, bis sie 1954 ausgemustert und verschrottet wurde. Modell der Dampflok "Engadin", einer Lok aus der ersten Lokserie der Rhätischen Bahn. Feindetailliertes Modell in schwerer Metallbauweise mit vielen angesetzten Details. Antrieb mit einem Hochleistungsmotor, alle Treibradsätze über Kuppelstangen angetrieben. Türen zum Führerstand und Rauchkammertür zum Öffnen, Führerstand mit kompletter Inneneinrichtung. Die bauarttypischen Unterschiede gegenüber der "Rhätia" sind berücksichtigt, so z.B. die Fenster hinten am Führerhaus oder die Beleuchtung. Originalgetreue schwarze Farbgebung und Beschriftung der Epoche I, so wie die Lok in den Anfangsjahren der RhB im Einsatz war. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgeräusch, durch Reedschalter auslösbare Pfeife und vieles mehr. Die hintere Kupplung kann im Digitalbetrieb ferngesteuert betätigt werden. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß sowie Zylinderdampf, Dampf am Auspuff der Vakuumbremse und Dampfausstoß an der Pfeife, wenn diese betätigt wird. Länge über Puffer 35 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Ursprünglicher Modellname
Engadin
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Baujahr
1889
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.431,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,56*
€ 3.055,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,44*
€ 3.024,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,09*
€ 2.931,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.436,97*
€ 2.899,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.431,66*
€ 2.893,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.