Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66616 Koaxialkabel 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66616 Koaxialkabel 5 m Weiß
Goobay 66616 Koaxialkabel 5 m Weiß
Goobay 66616 Koaxialkabel 5 m Weiß
Goobay 66616 Koaxialkabel 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108248821
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66616
EAN/GTIN:
     4040849666162
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE, CE, REACH
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
85 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHS, REACh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.