Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

keeeper 10677581 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pink, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
keeeper 10677581 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pink, Transparent
keeeper 10677581 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pink, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108253471
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     10677581
EAN/GTIN:
     4052396083545
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Pink, Transparent
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
keeeper
10677680
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.