Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Sharkoon SilentStorm BW120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beere
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108257700
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951037971
EAN/GTIN:
     4044951037971
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
sharkoon gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.8 W
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Ventilatorengewicht
132 g
Design
Produktfarbe
Beere
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Luftstrom
89.06 m³/h
Maximum Luftdruck
1.31 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28 dB
Pumpenanschluss
SATA
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.