Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 89805 Phasenfolge-Anzeigegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 89805 Phasenfolge-Anzeigegerät
Legrand 89805 Phasenfolge-Anzeigegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108433859
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     89805
EAN/GTIN:
     3414971623897
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
UP-Einsätze Zugschalter
Zugschalter UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
88 g
Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, zugschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.