Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 47021 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 47021 Netzteil
Legrand 47021 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108434142
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     47021
EAN/GTIN:
     3245060470210
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1085 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.