Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 47024 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 47024 Netzteil
Legrand 47024 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108434153
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     47024
EAN/GTIN:
     3245060470241
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
6656 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.