Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P43331-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P43331-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
HPE P43331-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     7532-P43331R-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P43331-B21
EAN/GTIN:
     190017527734
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.1 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
15
pro Stück
€ 6,29*
ab € 277,35*
€ 307,60*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 299,50*
€ 330,49*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 310,20*
€ 343,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 344,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 325,35*
€ 358,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.