Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES501033 Uhrenteil/-Zubehör Uhren-Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES501033 Uhrenteil/-Zubehör Uhren-Bildschirmschutz
eSTUFF ES501033 Uhrenteil/-Zubehör Uhren-Bildschirmschutz
eSTUFF ES501033 Uhrenteil/-Zubehör Uhren-Bildschirmschutz
eSTUFF ES501033 Uhrenteil/-Zubehör Uhren-Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108456179
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES501033
EAN/GTIN:
     5715063015360
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
360 g
Technische Details
Produkthauptfarbe
Transparent
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhren-Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Series 6, Watch Series 7, Watch Series 8
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.