Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Kenwood Electronics KSC-PSW7EQ Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108478824
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KSC-PSW7EQ
EAN/GTIN:
     0019048235312
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
kenwood subwoofer
Weitere Informationen:
Technische Details
Verstärkerklasse
D
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
160 W
Subwoofer Frequenzbereich
40 - 200 Hz
Subwoofer Empfindlichkeit
89 dB
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Subwoofer-Lautsprechermembranmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2600 g
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.