Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene 1 HE gewinkelt schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8149690
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66976
EAN/GTIN:
     4043619669769
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Zugentlastung
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.

Gewinkeltes Design
Die Patchkabel lassen sich leicht von beiden Seiten aus anschließen und sorgen für ein verbessertes Kabelmanagement. Zudem ist das gewinkelte Panel eine platzsparende Alternative zu Standard Panels und beugt Knickschäden bei Patchkabeln vor.

Entlastungschiene für optimales Kabelmanagement
Auf der Rückseite des Patchpanels können die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen.

Mit Staubschutzabdeckung und Beschriftungsfeld
Die einzelnen Ports in der Frontblende verfügen über eine Staubschutzabdeckung, um sie bei Nichtbenutzung vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem besitzt das Patchpanel pro Port ein kleines Beschriftungsfeld, welches individuell beschriftet oder mit verschiedenen Symbolen versehen werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
24
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,04*
€ 43,11*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,61*
€ 69,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.