Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 16-001810 Drahtverbinder D-SUB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 16-001810 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 16-001810 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 16-001810 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 16-001810 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108537151
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     16-001810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 9 pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
44.3 mm
Höhe
15.4 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS, Kunststoff, Edelstahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.