Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol PASCAL READY MINI Brotdosenset Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
koziol PASCAL READY MINI Brotdosenset Blau
koziol PASCAL READY MINI Brotdosenset Blau
koziol PASCAL READY MINI Brotdosenset Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108695484
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7151716
EAN/GTIN:
     4002942595220
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Gesunder Snack gefällig? Da kommt PASCAL READY MINI genau richtig. In dem Lunchbox-Set lassen sich Obst, Gemüsesticks und Sandwiches appetitlich aufbewahren und transportieren. Das System ist gut durchdacht, denn die beiden kleinen Boxen lassen sich passgenau in die große schachteln. So ist alles sauber voneinander getrennt und das Essen bleibt appetitlich bis zum Verzehr. Ideal auch für Schule und Kindergarten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdosenset
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.