Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR4IO17K Anschlussblock 2 x 8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108727732
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR4IO17K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2 x 8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Zertifizierung
UL 94 V-0
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
13.2 mm
Abisolierlänge
10 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.