| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-108752152 Herst.-Nr.: MMA007BTGY EAN/GTIN: 745883847730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Indoor | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Passive Halterung | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Clip-Montage | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iMac 2017 and later iMac Pro 2017 Studio Display Pro Display XDR Most external displays and monitors up to 55" MagSafe compatible cases iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |