Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz N5095
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108761154
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464U-RP-8G+4XHDWG480UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5095
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
CPU Konfiguration (max)
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Solaris 10
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SODIMM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51.404 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
37.469 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
479 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
8120 g
Paketgewicht
10100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
84
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.948,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,90*
€ 2.517,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,21*
€ 2.498,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,91*
€ 2.416,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,94*
€ 2.363,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,16*
€ 2.318,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.