| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108764850 Herst.-Nr.: CAA003BT2MWH EAN/GTIN: 745883853250 |
| |
|
| | |
| ZUVERLÄSSIGE KABEL ZUM SCHNELLLADEN Unsere zuverlässigen MFi-zertifizierten USB-C/Lightning-Kabel eignen sich zum Schnellladen sowie Synchronisieren von Musik und Fotos auf Ihrem iPhone oder iPad. Wenn Sie ein 18-W-USB-PD-Ladegerät verwenden, können Sie Ihr iPhone 8 oder neuere Modelle in nur 30 Minuten von 0 auf 50 % aufladen. Durch die MFi-Zertifizierung wird gewährleistet, dass Sie Ihre USB-C/Lightning-Kabel bedenkenlos mit Ihrem iPhone und iPad verwenden können.
KABEL, DIE VIEL AUSHALTEN In Tests konnte nachgewiesen werden, dass diese Kabel mehr als 8.000 Biegungen standhalten, sodass Sie sich auf ihre Robustheit verlassen können und sich keine Sorgen zu machen brauchen, dass sie brechen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kompatibilität | iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max | | Zertifizierung | MFi | Energie | Leistung | 60 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |