Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff ZigBee Verkabelt & Kabellos Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff ZigBee Verkabelt & Kabellos Orange, Weiß
Sonoff ZigBee Verkabelt & Kabellos Orange, Weiß
Sonoff ZigBee Verkabelt & Kabellos Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782159
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     ZBMINI L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Orange, Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
32 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Ausgangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.