Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Star Trading 482-82 Gartenteich & -brunnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782192
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-82
EAN/GTIN:
     7391482063236
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Gartenbrunnen
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsart
LED
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Form
Rund
Lieferumfang
Wasserpumpe enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Tiefe
160 mm
Breite
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.