Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-55 LED 0,02 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Star Trading 061-55 LED 0,02 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782314
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-55
EAN/GTIN:
     7391482061546
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.02 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.