Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Boccio 740 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Boccio 740 ml Rotweinglas
LEONARDO Boccio 740 ml Rotweinglas
LEONARDO Boccio 740 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782369
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     066435
EAN/GTIN:
     4045037664357
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
740 ml
Glas-Höhe
260 mm
Glasschalendurchmesser
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.