Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-53 LED 0,02 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Star Trading 061-53 LED 0,02 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782465
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-53
EAN/GTIN:
     7391482061522
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Material
Wachs
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.02 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.