Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Patriot Memory Viper Venom PVV564G520C40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108849359
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVV564G520C40K
EAN/GTIN:
     4711378423709
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
CE/FCC/RoHS/BSMI/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
52 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179.9 mm
Verpackungstiefe
20.3 mm
Verpackungshöhe
158.7 mm
Paketgewicht
169 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram 2x32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.