Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100035951 Drahtverbinder RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100035951 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Telegärtner 100035951 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108872496
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100035951
EAN/GTIN:
     4018359644000
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Kabelstandard
Cat6a
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
750
Einsteckkraft
30 N
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.