Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 12-09015 Telefonkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 12-09015 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
S/CONN 12-09015 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108937529
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     12-09015
EAN/GTIN:
     4017538131553
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
tae dose
Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 0,5m

Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem kompatiblen Router verbinden.
Beachten Sie, dass Ihr DSL-Anschluss / Router ohne einen Splitter betrieben wird bzw. Sie kein analoges / ISDN basierendes Telefon verwenden.
Dank Kupferaufbau und verdrilltem Adernpaar für Hochgeschwindigkeits-Internet geeignet.

Der angespritzte RJ-45 Stecker und die beidseitge Zugentlastung,
sorgen für eine sichere und stabile Verbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.