Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 12-09016 Telefonkabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 12-09016 Telefonkabel 0,5 m Weiß
S/CONN 12-09016 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108937530
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     12-09016
EAN/GTIN:
     4017538131867
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, weiß, 0,5m

Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem kompatiblen Router verbinden.

Beachten Sie, dass Ihr DSL-Anschluss / Router ohne einen Splitter betrieben wird bzw. Sie kein analoges / ISDN basierendes Telefon verwenden.

Dank Kupferaufbau und verdrilltem Adernpaar für Hochgeschwindigkeits-Internet geeignet.
Der angespritzte RJ-45 Stecker und die beidseitge Zugentlastung,
sorgen für eine sichere und stabile Verbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.