Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderle 63509 Papiertüte Grün, Mintfarbe, Pink, Rot, Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wunderle 63509 Papiertüte Grün, Mintfarbe, Pink, Rot, Violett, Weiß
Wunderle 63509 Papiertüte Grün, Mintfarbe, Pink, Rot, Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108939233
Hersteller:
     Wunderle
Herst.-Nr.:
     63509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Schul-Tüte
Mit der Einschulung beginnt ein spannender neuer Lebensabschnitt. Die "Ich bin ein Schulkind" Wundertüte ist eine nette kleine Aufmerksamkeit für alle die mutig und voller Vorfreude diesem wichtigen Tag entgegen fiebern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Mintfarbe, Pink, Rot, Violett, Weiß
Form
Rechteck
Recyclebar
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.