Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderle 63442 Papiertüte Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wunderle 63442 Papiertüte Schwarz, Braun
Wunderle 63442 Papiertüte Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108939296
Hersteller:
     Wunderle
Herst.-Nr.:
     63442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Wundertüte
Das Wandern ist des Müllers Lust.... auf gehts, der Berg ruft! Für jeden Wanderer eine tolle Tüte als Wegbegleiter....
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Form
Rechteck
Recyclebar
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
140 mm
Weitere Suchbegriffe: wundertüte wunderle, papiertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.