Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00179235 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00179235 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz, Braun
Hama 00179235 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz, Braun
Hama 00179235 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108952196
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00179235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
24-Karat vergoldeter Metallstecker
Robuster, 24-Karat vergoldeter Metallstecker mit bester Schirmung garantiert optimale Signalübertragung

Knickschutz und Gewebemantel
Optimierter Knickschutz und flexibler Gewebemantel verhindern Kabelbruch

Elastisches TPE-Material
Einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material

Abnehmbarer Ferritkern
Abnehmbarer Ferritkern für mehr Flexibilität bei der Montage und eine Dezimierung letzter Störeinflüsse

4-fache Schirmung
Schirmungsmaß von 120 Dezibel durch 4-fache Schirmung (je zwei Lagen extrem dichtes Geflecht + Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen

Exzellente Bild- und Tonqualität
Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.