Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad ZA 13 Einwegbatterie Zink-Luft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad ZA 13 Einwegbatterie Zink-Luft
Conrad ZA 13 Einwegbatterie Zink-Luft
Conrad ZA 13 Einwegbatterie Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     102-2786283-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2786283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Überzeugende Qualität mit langer Lebensdauer. Praktischer Drehmechanismus zum einfachen entnehmen und sicheren aufbewahren der Knopfzellen. Hergestellt in Deutschland.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
13
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
84 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
256
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,30*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 28,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.