Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100100929 Notizbuch A4 200 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100100929 Notizbuch A4 200 Blätter Grau
Conquerant 100100929 Notizbuch A4 200 Blätter Grau
Conquerant 100100929 Notizbuch A4 200 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955468
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100100929
EAN/GTIN:
     3020123712076
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
100 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
2470 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Verpackungsvolumen
2835 cm³
Volumen Hauptkarton
13330 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
200 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Klammerbindung
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
479 g
Breite
210 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.