Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100102150 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100102150 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102150 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102150 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102150 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955477
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100102150
EAN/GTIN:
     3020120007595
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
3465 cm³
Volumen Hauptkarton
30492 cm³
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Liniert
Ja
Mediengewicht
90 g/m²
Zertifizierung
EU ECO
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
566 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
200 Blätter
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
2865 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquerant
100102990
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.