Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100104185 Klebezettel Rechteck Weiß 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100104185 Klebezettel Rechteck Weiß 100 Blätter
Oxford 100104185 Klebezettel Rechteck Weiß 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955511
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104185
EAN/GTIN:
     3020123277131
Suchbegriffe:
Briefblock
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
1864.8 cm³
Volumen Hauptkarton
15996 cm³
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
149 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1520 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100100096
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.