Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Kariertes Heft
>
Artikel
Conquerant 100104437 Notizbuch 192 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-108955516
Hersteller:
Conquerant
Herst.-Nr.:
100104437
EAN/GTIN:
3020120000206
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Heft kariert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1510 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
1870 cm³
Volumen Hauptkarton
30705 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Grün, Gelb, Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
192 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
299 g
Breite
170 mm
Höhe
9 mm
Tiefe
220 mm
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Notizbücher, Schreibblöcke & Tagebücher
>
Notizbücher
Weitere Suchbegriffe:
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
schulheft kariert
,
schulheft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquerant 100104778 Notizbuch 192 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant
100104778
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen