Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Conquerant 100104900 Notizbuch 100 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955526
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100104900
EAN/GTIN:
     3020120000749
Suchbegriffe:
Spiralbuch
Spiralheft
spiralbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
111 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1040 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
1543.5 cm³
Volumen Hauptkarton
14319 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
100 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51 g
Breite
90 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquérant Sept
100103118
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.