Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100105079 Notizbuch 100 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955529
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100105079
EAN/GTIN:
     3020120000626
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1560 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
2035 cm³
Volumen Hauptkarton
20441.25 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Grün, Gelb, Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
100 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
153 g
Breite
170 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conquerant
100104584
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.