Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Oxford 400153471 Klebezettel Rechteck Weiß 64 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955681
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400153471
EAN/GTIN:
     3020120170091
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen Hauptkarton
3906 cm³
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
PEFC CERT 100%
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
125 mm
Gewicht
74 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
64 Blätter
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 33 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400153472
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.