| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108956596 Herst.-Nr.: GC2925_ADI EAN/GTIN: 8718846100038 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Iphone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Absturzsicher bis zu | 1.5 m | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |