Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Celly GC2993ADI Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108956659
Hersteller:
     Celly
Herst.-Nr.:
     GC2993_ADI
EAN/GTIN:
     8718846100670
Suchbegriffe:
Schutzhülle iPhone
iPhone Case
iPhone Cover
iPhone Hülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
phone 14
Muster
Textmuster
Oberflächenfärbung
Muster
Verschlussart
Nicht zutreffend
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.