Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalo Helsinki J4B-11 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalo Helsinki J4B-11 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki J4B-11 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki J4B-11 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki J4B-11 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108957189
Hersteller:
     Jalo Helsinki
Herst.-Nr.:
     J4B-11
EAN/GTIN:
     6430038437907
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Chrom
Beste Verwendung
Haus
Testknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR17450
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Breite
110 mm
Tiefe
41.4 mm
Gewicht
137 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.