Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampa O64150CBNHCB Auto-Glühbirne


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lampa O64150CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64150CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64150CBNHCB Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108960257
Hersteller:
     Lampa
Herst.-Nr.:
     O64150CBNHCB
EAN/GTIN:
     4062172173681
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.