Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampa O64176CBNHCB Auto-Glühbirne


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lampa O64176CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64176CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64176CBNHCB Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     615IT-W432872
Hersteller:
     Lampa
Herst.-Nr.:
     O64176CBNHCB
EAN/GTIN:
     4062172215008
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
autolampen hb3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
105 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 40,71*
€ 94,54*
5 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 72,41*
€ 94,56*
6 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 109,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.