Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampa O64193CBNHCB Auto-Glühbirne


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lampa O64193CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64193CBNHCB Auto-Glühbirne
Lampa O64193CBNHCB Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108960262
Hersteller:
     Lampa
Herst.-Nr.:
     O64193CBNHCB
EAN/GTIN:
     4062172149297
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen HB3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.