Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W90641 Herst.-Nr.: OA509961 EAN/GTIN: 4008321082169 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 195 mm | | Höhe | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel B8,4d, Sockel B8,4d, Autolampen W2.1x9.5d, Leuchtmittel W2,1x9,5d, Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, Autolampen W2x4.6d, Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sockel w2x4 6d |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,76* | € 102,38* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,48* | € 102,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,09* | € 163,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 69,76* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|