Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Displex PRIVACY SAFE Magnetischer 2-Wege Blickschutzfilter für Laptop/ Notebook 14'' (16:9)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108960481
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01762
EAN/GTIN:
     4028778119201
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hochwirksamer 2-Wege Blickschutzfilter schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen und begrenzt das Sichtfeld auf+/- 30°. D.h. ab einem Winkel von ca. 30° erscheint das Display schwarz, so dass Ihre Privatsphäre und sensible Daten vor uner­wünschten seitlichen Einblicken geschützt sind, die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird unterstützt. Dank der magnetischen Befestigung lässt sich der Privacy Safe Blickschutzfilter schnell und einfach anbringen und abnehmen - ganz ohne störende Befestigungsklammern. Die Neodym-Magnete sind 100 % geprüft und sicher in der Anwendung auf Monitoren. Laptopschließen ist ebenfalls ohne Abnehmen möglich. Dual Surface Technology: der Privacy Safe Blickschutzfilter hat 2 verschiedene Wendeseiten. Die matte Anti-Reflex­überfläche ermöglicht den entspiegelten, blendfreien Einsatz (v.a. bei hellem Licht) und reduziert störende Fingerabdrücke. Die andere, glänzende Seite sorgt für klarere Sicht auf den Bildschirm und maximale Farbbrillanz, v.a. im Innenbereich und bei mittleren bis dunklen Lichtverhältnissen. Der integrierte Bluelight-Filter reduziert schädliches, kurzwelliges Blaulicht, so dass die Augen entlastet und die Wahrscheinlich­keit Blaulicht-bedingter Augenreizungen und Schlafstörungen reduziert wird. Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit: Der Privacy Safe Blickschutzfilter hat keine störenden Auswirkungen auf die Touch- und Scroll-Eigenschaften des Displays. Das Display kann ohne Einschränkung genutzt werden - als ob kein Blickschutzfilter angebracht wäre. Auch Stifte/ Pencils werden unterstützt [modellabhängig). Sicherung der Kamerafunktion durch universelle Aussparung. Kamera-Slider­Funktion bleibt erhalten. Inkl. praktischer Schutzhülle aus Natur-Filz zur sicheren Aufbewahrung und geschütztem Transport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Höhe
184 mm
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Rahmenfarbe
Schwarz
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Bildschirmdiagonale (cm)
36 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
China
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Speicherordner
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
98 %
Magnetisch
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Laptop/ Notebook 14"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.