Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108961920
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK96GX5M2B5200C38
EAN/GTIN:
     840006665038
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.