Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Violettes 1,5 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Violettes 1,5 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Violettes 1,5 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Violettes 1,5 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108991165
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC9351
EAN/GTIN:
     8716065509458
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.