Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lamax LMXHGE1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108998531
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LMXHGE1
EAN/GTIN:
     8594175358001
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
355 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
53 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.