| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-108998532 Herst.-Nr.: LMXHDE1 EAN/GTIN: 8594175357998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 118 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Gaming | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -46 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |