Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
TRIXIE 28947 Tragevorrichtung für Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108999169
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     28947
EAN/GTIN:
     4057589289476
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.